• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPG UNF-#4-48-M HE HSS Maschinen-Gewindebohrer für Zoll-Feingewinde für die Bearbeitung eines breiten Werkstückstoff-Spektrums

Artikel-Nr.: 4445716
Netto: 71,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ONETAP
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4445716
    EAN / GTIN 7291075338942
    Herstellernummer 4445716
    L-Nummer L24190 702

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 56 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) #4, Gewindesteigung (TP) 0.521 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 48 Threads/″, Nutzlänge (LU) 18 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3.5 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 2.7 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Gesamtlänge (OAL) 56 mm
    • Norm DIN 371
    • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 11 mm
    • Gewindedurchmessergröße (TDZ) #4
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Gewindesteigung (TP) 0.521 mm
    • Gewinde pro Zoll (TPI) 48 Threads/″
    • Nutzlänge (LU) 18 mm

    Aus der gleichen Serie "ONETAP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb