• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-SET9.000H6T-B-C16S Einschneiden-Reibahlen für Durchgangsbohrungen

Artikel-Nr.: 4445247
Netto: 604,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Reibahle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4445247
    EAN / GTIN 7291075222548
    Herstellernummer 4445247
    L-Nummer L24220 76

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Reibahlen mit wechselbaren Schneiden, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 9 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 1.0, Gesamtlänge (OAL) 123.5 mm, Nutzlänge (LU) 75 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 9 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 15.5 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 1.0
    • Gesamtlänge (OAL) 123.5 mm
    • Schaftlänge (LS) 45 mm
    • Nutzlänge (LU) 75 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb