• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPH M-14X2.0-W HS HSS Hand-Gewindebohrer für metrische ISO-Grobgewinde DIN 13

Artikel-Nr.: 4445019
Netto: 121,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HSS TAP
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4445019
    EAN / GTIN 7291075191387
    Herstellernummer 4445019
    L-Nummer L24190 69

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindebohrer Set, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M14, Gewindesteigung (TP) 2 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • Gesamtlänge (OAL) 80 mm
    • Norm DIN 352
    • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 26 mm
    • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M14
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Gewindesteigung (TP) 2 mm

    Aus der gleichen Serie "HSS TAP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb