• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abrichtvorrichtung 75x25x12,7 mm 1C80G7V15

Artikel-Nr.: 443944
Netto: 7,38 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Abrichtgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 443944
EAN / GTIN 9003174439448
Herstellernummer 443944
L-Nummer L50140 1570

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Abrichtscheiben werden zum Abrichten aller Arten von Diamant- und CBN-Schleifscheiben, unabhängig von ihren Bindungssystemen, verwendet. Das Abrichtgerät AV 500 ist besonders zum Abrichten von kunstharz- sowie metallgebundenen Scheiben im Trockenschliff geeignet. Die Siliciumcarbidscheiben sind im Durchmesser 75 mm erhältlich. Verwenden Sie die Spezifikation 1C70M5V15 nur für unempfindliche Beläge.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 80
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : 1C 80 G7 V15
  • Abmessung (D x T x H): 75 x 25 x 12,7 mm
  • Durchmesser: 75 mm
  • Stärke: 25 mm
  • Bohrung: 12.7 mm

Vorteil:

  • Schonender Abrichtprozess
  • Reduzierter Verschleiß

Verwendung:

  • Die Abrichtscheiben sind zum Abrichten aller Arten von Diamant- und CBN-Schleifscheiben, unabhängig von ihren Bindungssystemen, geeignet
  • Das Abrichtgerät AV 500 ist besonders zum Abrichten von kunstharz- sowie metallgebundenen Scheiben im Trockenschliff geeignet

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb