{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Querschnitt Aufnahmeschaft | 9×8,9 mm | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Produktart | Reißnadel |
Artikelnummer | 443816 R | |
EAN / GTIN | 4045197953643 | |
Herstellernummer | 443816 R |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ersatz-Reißnadel, hartmetallbestückt R
auf Anfrage
Sofort lieferbar
394 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
145 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
|
|
Länge | 75 mm | 150 mm | |||||
Werkstoff | Edelstahl, INOX | ||||||
für Anreißhöhe | 300 mm | 600 mm | |||||
Produktart | Reißnadel | Reißnadel | Reißnadel | Reißnadel | Reißnadel | Reißnadel | Reißnadel |
Querschnitt Aufnahmeschaft | 9×8,9 mm | 8×6 mm | 12×10 mm | 9×8,9 mm | 12×9 mm |