• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen High Vis Shell Jacke High Vis Rot/Schwarz XS

Artikel-Nr.: 443619875599XS
Netto: 225,90 €
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe rot / schwarz
    Unisex-Größe XS
    Produktart Warnschutz-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 443619875599XS
    EAN / GTIN 7330509851425
    Herstellernummer 443619875599XS

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, Köper, Stretch, beschichtet, wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6, 3, 150 g/m²

    Details
    Abnehmbare Ausweistasche, D-Ring
    Hoher Kragen mit Reißverschluss, Fleecegefütterter Kragen
    Kapuze für Helm und Ohrenschützer, Abnehmbare und verstellbare Kapuze mit Meshfutter
    Verschweißte Nähte
    Gute Oberflächen für Veredelung, Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
    Metallknöpfe
    Karabinerhaken aus Metall
    Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Mikrofone und andere Ausrüstung

    Abschluss
    Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
    Innenbündchen mit Daumenloch, Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

    Taschen
    Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste, Innentasche aus Mesh, Innentasche mit Reißverschluss
    Raglan-Ärmel
    Einstecktaschen mit Reißverschluss und Fleecefutter
    Brusttasche mit Reißverschluss und D-Ring
    Ärmeltasche für Stifte

    Funktionalität
    Lüftung am Rücken, Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte
    Vorgeformte Ärmel

    Frontverschluss
    Windleiste mit Fleecefutter innen, Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste mit Klettverschluss, Hypalon-Griff mit Reflextransfer

    Reflex
    50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflexstreifen an Körper und Ärmeln, Reflexstreifen an den Schultern

    Innenfutter
    Aufgerautes Mesh Futter

    Beschreibung:

    • Eine Shell Jacke im Damenschnitt, Klasse 2 High Vis, die Sie sichtbar macht, wenn Sie es am meisten brauchen
    • Die Jacke ist wind- und wasserdicht und hat versiegelte Nähte
    • Die Kapuze ist abnehmbar und für Helme und Ohrenschützer geeignet
    • Die Jacke besitzt einen Zwei-Wege-Reißverschluss an der Vorderseite und Belüftung an der Rückseite
    • Auch als Herrenmodell 4435 erhältlich

    Norm:

    • EN ISO 20471, Klasse 2
    • Zertifizierungsgruppe B
    • EN 343, Klasse 4,4

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb