• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

821 FG Großer Meßtisch 300 x 200 mm

Artikel-Nr.: 4435101
Netto: 1.055,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Messtisch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4435101
    EAN / GTIN 4059192017477
    Herstellernummer 4435101
    L-Nummer L40100 93

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Besonders stabile Ausführung
    • Tischplatte aus schwarzem Hartgranit, geläppt
    • Säule und verstellbarer Auslegearm für hohe Biegesteifigkeit kräftig dimensioniert.
    • Aus geschliffenem, rostfreiem Stahl
    • Auslegearm mit Fallbremse versehen
    • Feineinstellung, gebildet durch kräftiges, biegesteifes Parallelfedersystem

    Beschreibung:

    großer Messtisch aus Hartgranit mit Feineinstellung MarStand 821 FG
    • Arbeitsbereich a: 0 - 250 mm
    • Aufnahmebohrung: 8H
    • Feineinstellung

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Ebenheitstoleranz DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm
    • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
    • Produktgruppenname: MarStand
    • Produktbezeichnung: großer Messtisch aus Hartgranit mit Feineinstellung
    • Aufnahmebohrung: 8H7
    • Produkttyp: 821 FG
    • Arbeitsbereich a: 0 - 250
    • Produktgewicht: 15.80 kg
    • Feineinstellbereich mm: 0.4 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb