Ausführung:
unmontiert
Beschreibung:
Plattenwagen aus Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Plattform Holzwerkstoffplatten mit aufgeklebtem Feinriefengummi. Rutschhemmend und schonend für empfindliche Transportgüter. Aufbau Stahlrohr-Konstruktion verschraubt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Anlagehöhe: 1050 mm, Haltebügelhöhe: 300 mm.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 600
Nutzflächenlänge (mm): 1070
Nutzflächenbreite (mm): 435
Ladeflächenhöhe (mm): 271
Gesamtlänge (mm): 1070
Gesamtbreite (mm): 710
Gesamthöhe (mm): 1321
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 200 x 40
Hinweis: Anlagehöhe: 1050 mm, Haltebügelhöhe 300 mm
Hinweis:
gem. EN 1757-3