{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 876/00 | |
Ausladung | 90 mm | |
Messhöhe maximal | 100 mm | |
Säulen-⌀ | 22 mm | |
Tisch Länge | 75 mm | |
Tisch Breite | 65 mm | |
Gesamthöhe | 200 mm | |
Gewicht | 3,2 kg | |
Produktart | Messtisch |
Artikelnummer | 442917 65X75 | |
EAN / GTIN | 4030234000299 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kleinmesstisch Keramik, Typ: 65X75
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
|
Ausladung | 90 mm | 62 mm |
Gewicht | 3,2 kg | 4 kg |
Messhöhe maximal | 100 mm | 150 mm |
Norm | DIN 876/00 | DIN 876/00 |
Säulen-⌀ | 22 mm | 22 mm |
Tisch Breite | 65 mm | 78 mm |
Tisch Länge | 75 mm | 78 mm |