• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

814 N Digimar Höhenmessgerät 0-620 mm m. Stahlfuß m. DK.

Artikel-Nr.: 4426542DKS
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 5.904,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Höhenmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4426542DKS
Kopieren
EAN / GTIN 4059192017040
Kopieren
Herstellernummer 4426542DKS
Kopieren
Hersteller MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Leichte Bedienung durch seitliche Handkurbel am Messkopf
  • Konstante Messkraft, wahlweise nach unten oder oben wirkend
  • Für Anreißaufgaben an jeder Stelle klemmbar
  • Mit Feineinstellung
  • Netzunabhängig durch Batteriebetrieb
  • Universeller Einsatz durch vielseitiges Zubehör

Beschreibung:

Höhenmess- und Anreißgerät Digimar 814 N Messbereich: 0 - 620 mm
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.001 mm, 0.01 mm
  • Ziffernschrittwert in inch: 0.00005 inch, 0.0005 inch
  • Fehlergrenze_µm: 30 µm
  • Datenschnittstelle: Opto RS-232C, Wireless
Lieferumfang: Höhenmessgerät inklusive Bedien- und Anzeigeelement, Tastarm 814 t, Kugelmesstaster 814 m, 8 mm, Batterie, Bedienungsanleitung, Schutzhaube, Prüfprotokoll

Merkmal:

  • Anwendung: Zum Messen von Höhen und Abständen zwischen Bohrungen, Flächen und Kanten Zum Markieren und Anreißen von Werkstücken
  • Datenschnittstelle: Wireless
  • Funktion: Umschaltung des Ziffernschrittwertes
  • Funktion: TOL (Toleranzeingabe)
  • Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
  • Funktion: PRESET (Maßvoreinstellung)
  • Datenschnittstelle: Opto RS-232C
  • Funktion: ON/OFF
  • Funktion: mm/inch
  • Kalibrierungsart: mit Dakks Kalibrierung
  • Funktion: MAX/MIN Speicher zur Umkehrpunktsuche
  • Produktgruppenbezeichnung: Höhenmessgeräte
  • Produktbezeichnung: Höhenmess- und Anreißgerät
  • Bedien- und Anzeigeeinheit: Große und gut ablesbare digitale Anzeige Mess- und Anzeigegerät am Messkopf Mit Opto RS232 C Schnittstelle zur Datenübertragung Mit digitaler Maßvoreinstellung (Preset) Nullen der Anzeige in jeder Messstellung Messen mit MAX, MIN und MAX-MIN Funktion Eingabe von Toleranzgrenzen für 1 Merkmal mm/inch umschaltbar
  • Produktgruppenname: Digimar
  • Funktion: DATA (Datenübertragung)
  • Produkttyp: 814 N
  • Messbereich: 0 - 620 mm
  • Messbereich: 0 - 24.4″
  • Fehlergrenze inch: .0012″
  • Funktion: (MAX-MIN) zur Rundlauf- und Ebenheitsprüfung
  • Fehlergrenze_µm: 30 µm
  • Rechtwinkligkeitsabweichung in µm: 30 µm
  • Produktgewicht: 10.50 kg
  • Messkraft: 3 N
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.01
  • Fehlergrenze_inch: 0.0012 inch
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.001
  • Ziffernschrittwert in inch: 0.0005
  • Ziffernschrittwert in inch: 0.00005

Norm:

Werksnorm