{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 876 | |
Ausladung | 120 mm | |
Messhöhe maximal | 200 mm | |
Säulen-⌀ | 35 mm | |
Messfläche Länge | 240 mm | |
Messfläche Breite | 200 mm | |
Tisch Länge | 300 mm | |
Tisch Breite | 200 mm | |
Gewicht | 13 kg | |
Produktart | Messtisch |
Artikelnummer | 442550 300 | |
EAN / GTIN | 2050001037053 |