• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

815 XP Messgestänge

Artikel-Nr.: 4424015
Netto: 147,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Messtisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4424015
EAN / GTIN 4059192016739
Herstellernummer 4424015
L-Nummer L40100 415

Beschreibung

Ausführung:

mit Einschraubgewinde

  • Ein Gelenk
  • Säulen- und Auslegearme aus rostfreiem Stahl
  • Feineinstellung

Beschreibung:

Messgestänge 815 XP
  • mit Einschraubgewinde
  • Ein GelenkSäulen- und Auslegearme aus rostfreiem Stahl
  • Feineinstellung
  • Gesamthöhe 175 mm

Merkmal:

  • Anwendung: Zur Verwendung in Prüfvorrichtungen für Längen- und Rundlaufprüfungen
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktbezeichnung: Messgestänge
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Produkttyp: 815 XP
  • Gesamthöhe: 175 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb