{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausladung | 240 mm | |
Länge Gelenkarm L1 | 110 mm | |
Länge Gelenkarm L2 | 101 mm | |
Anschlussgewinde | M8 | |
Ausrichtung Anschlussgewinde | seitlich | |
Haftkraft | 1.000 N | |
Produktart | Messstativ |
Artikelnummer | 441600 240 | |
EAN / GTIN | 4062406735135 | |
Herstellernummer | 441600 240 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Mechanisches Messstativ (mit Magnetfuß), Ausladung: 240mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
348 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
504 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
348 Stück sofort lieferbar
|
|
Ausladung | 240 mm | 282 mm | 240 mm |
Haftkraft | 1.000 N | 800 N | |
Länge Gelenkarm L1 | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Länge Gelenkarm L2 | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Magnetfuß Breite | 50 mm | ||
Produktart | Messstativ | Messstativ | Messstativ |
Anschlussgewinde unten | M8 |