• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scana S - Stufen-Stehleiter 8 Stufen

Artikel-Nr.: 44158
Netto: 264,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Tritt Ausführung Stufe
    Produktart Stehleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 44158
    EAN / GTIN 4003866441587
    Herstellernummer 44158
    L-Nummer L90050 10

    Beschreibung

    Beschreibung:

    80 mm tiefe Stufen.
    Holme abriebfest eloxiert.
    Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
    Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
    Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
    Optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil.
    Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil.

    Merkmal:

    Arbeitshöhe 3.7 m
    Belastung max. 150 kg
    Gewicht 7.1 kg
    Grundfläche 1,7 m × 0,53 m
    Holmhöhe Steig-/Stützteil 40mm / 40mm
    Leiterlänge 2.52 m
    Material Aluminium
    Plattformbreite 250 mm
    Plattformhöhe 1.7 m
    Plattformlänge 250 mm
    Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung genietet
    Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 216 mm
    Stufenanzahl einschl. Plattform 8
    Stufentiefe 80 mm
    senkrechte Leiterhöhe 2.31 m
    untere, äußere Breite 0.53 m

    Hinweis:

    Entspricht der Norm EN 131 professional.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb