• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scana S - Stufen-Stehleiter 6 Stufen

Artikel-Nr.: 44156
Netto: 198,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tritt Ausführung Stufe
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44156
EAN / GTIN 4003866441563
Herstellernummer 44156
L-Nummer L90050 8

Beschreibung

Beschreibung:

80 mm tiefe Stufen.
Holme abriebfest eloxiert.
Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
Optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil.
Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil.

Merkmal:

Arbeitshöhe 3.25 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 4.9 kg
Grundfläche 1,1 m × 0,48 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil 40mm / 40mm
Leiterlänge 2.05 m
Material Aluminium
Plattformbreite 250 mm
Plattformhöhe 1.24 m
Plattformlänge 250 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung genietet
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 216 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform 6
Stufentiefe 80 mm
senkrechte Leiterhöhe 1.85 m
untere, äußere Breite 0.48 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb