Magnet-Messstativ mit Feineinstellung 2

Artikel-Nr.: 441210 2
Netto: 103,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
253 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Querarm-⌀ D1 14 mm
Querarm Länge L1 200 mm
Säulen-⌀ D2 20 mm
Säulenhöhe L2 350 mm
Anschlussgewinde M10×1,25 Außengewinde
Haftkraft 1.300 N
Magnetfuß Länge 117 mm
Magnetfuß Breite 50 mm
Magnetfuß Höhe 55 mm
Produktart Messstativ

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 441210 2
EAN / GTIN 4045197441119
Herstellernummer 441210 2

Beschreibung

Ausführung:

Magnet-Messstativ mit Feineinstellung. Stabiles Gestänge mit Querarm beliebig verstellbar. Magnetfuß mit prismatischer Sohle und Drehschalter. Messuhrenaufnahme für Einspannschäfte ⌀ 6 mm und ⌀ 8 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb