Mini-Messstativ mit Dauermagnet und Kugelgelenk LC6200

Artikel-Nr.: 441185 LC6200
Netto: 117,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
182 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Gelenkarm L1 38 mm
Länge Gelenkarm L2 38 mm
Anschlussgewinde M5
Haftkraft 300 N
Magnetfuß-⌀ 30 mm
Produktart Messstativ

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 441185 LC6200
EAN / GTIN 7290005393150

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktes Messstativ mit starkem Dauermagneten zum einfachen Platzieren in engen Arbeitsräumen. Vario-Messuhraufnahme für Schaft-⌀ 8 mm und Fühlhebelmessgeräte mit Schwalbenschwanzführung.
Drei Kugelgelenke mit Zentralklemmung für schnelle und einfache Positionierung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb