Stativfuß 2

Artikel-Nr.: 440868 2
Netto: 55,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
733 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Schaltmagnet
Haftkraft 1.000 N
Anschlussgewinde M10
Ausrichtung Anschlussgewinde seitlich
Länge 81 mm
Breite 50 mm
Höhe 55 mm
Produktart Magnetfuß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 440868 2
EAN / GTIN 2050001718211
Herstellernummer 54

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Schaltmagnete mit Prismensohle. Schaltung mittels Drehgriff.

Passend für:

Messstative Nr. 440795; 440800; 440840 Gr. 400 bis 550.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb