• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausstiegsholm abgewinkelt

Artikel-Nr.: 44049
Netto: 270,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Handlauf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44049
EAN / GTIN 4003866440498
Herstellernummer 44049
L-Nummer L90010 1398

Beschreibung

Beschreibung:

Gesamtlänge: 1.770 mm.
Ausladung: 500 mm.
Nutzlänge: 1.380 mm.
Preis pro Holm.

Merkmal:

Gewicht 7 kg
Material Edelstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb