Ausführung:
Stoff
92% Polyester, 8% Elastan, 3-Lagen Softshell, wasserdicht 11.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 20, 0, Stretch, 255 g/m²
Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
Taschen
Vordertaschen mit Reißverschlüssen
Brusttasche mit Reißverschluss und D-Ring
Details
Gute Oberflächen für Veredelung
Hoher Kragen
Abnehmbare Kapuze
D-Ring
Reflex
50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflexstreifen an Körper und Ärmeln, Reflektierende Details
Frontverschluss
Robuster Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
Funktionalität
Wind- & wasserabweisendes Material, nicht verschweißte Nähte
Beschreibung:
- Eine leichte Softshell-Jacke im Damenschnitt aus einem Material, das sie extrem weich, geschmeidig und bequem macht
- Diese High Vis Jacke hat eine Brusttasche und einen Zwei-Wege-Reißverschluss auf der Vorderseite und bietet sowohl das leichte, elastische Gefühl als auch die Strapazierfähigkeit eines guten Arbeits-Kleidungsstücks
- Außerdem ist sie winddicht, wasserdicht und atmungsaktiv
- Sie hat eine abnehmbare Kapuze
- Auch als Herrenmodell 4494 erhältlich
Norm:
- EN ISO 20471, Klasse 1
- Zertifizierungsgruppe D