• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P1300 TB Induktiver Messtaster ohne Kabel

Artikel-Nr.: 4400193
Netto: 325,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4400193
EAN / GTIN 4059192016500
Herstellernummer 4400193
L-Nummer L40080 2772

Beschreibung

Ausführung:

  • Tesa Kompatibilität
  • Tesa-Halbbrückentechnologie
  • mit Druckluft-Vortrieb
  • Hohe Servicefreundlichkeit, Kabel und Taster über Steckverbindung trennbar
  • Messbolzen in Kugelführung gelagert
  • Angaben zur chemischen Beständigkeit: beständig gegen Öl, Benzin, Wasser und Aliphate. Mäßig beständig gegen Säuren, Basen, Lösungsmittel und Ozon

Beschreibung:

Induktiver Messtaster Millimar P1300 TB ohne Kabel
  • Kompatibilität: Tesa Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster: ± 1 mm
  • Druckluft-Vortrieb (max. 1 bar)
  • Messkraft (Text): Druckluftabhängig
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Schlüssel für Vorhubeinstellung, Schlauchanschluss für Pneumatik

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Abstand unterer Anschlag MAX: 0 mm
  • Messbereich Anfang_mm: -2 mm
  • Abstand unterer Anschlag MIN: -2.2 mm
  • Lagertemperatur MIN: -10 °C

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb