• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P1300 MA Induktiver Messtaster ohne Kabel

Artikel-Nr.: 4400182
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 325,00 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Taster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4400182
Kopieren
EAN / GTIN 4059192016456
Kopieren
Herstellernummer 4400182
Kopieren
L-Nummer L40080 1454
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Mahr Kompatibilität
  • Bewährte Mahr-Halbbrückentechnologie
  • Hohe Servicefreundlichkeit, Kabel und Taster über Steckverbindung trennbar
  • Einfacher Umbau auf pneumatische Abhebung
  • Messbolzen in Kugelführung gelagert
  • Angaben zur chemischen Beständigkeit: beständig gegen Öl, Benzin, Wasser und Aliphate. Mäßig beständig gegen Säuren, Basen, Lösungsmittel und Ozon

Beschreibung:

Induktiver Messtaster Millimar P1300 MA ohne Kabel
  • Kompatibilität: Mahr-Halbbrücke Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster: ± 2 mm
  • Vakuum Abhebung (Standardoption)
  • Messkraft (Text): 0,75 N +/- 0,15 N
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Schlüssel für Vorhubeinstellung, Schlauchanschluss für Pneumatik

Merkmal:

  • Abhebung / Vortrieb: Vakuum Abhebung (Standardoption)
  • Abstand unterer Anschlag MAX: 0 mm
  • Messbereich Anfang_mm: -2 mm
  • Abstand unterer Anschlag MIN: -2.2 mm
  • Lagertemperatur MIN: -10 °C