• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Maulschlüssel 5 mm Außen Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 440-5
Netto: 11,75 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 440-5
EAN / GTIN 4000896020157
Herstellernummer 440-5
L-Nummer L60140 3368

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedete Ausführung
  • Gleiche Schlüsselweiten
  • Kurze, dünne Ausführung
  • Maulstellung: 15° x 75°
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 5 mm
  • Abmessungen / Länge: 78 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.