• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

440-49A, Wägebereich 6000 g, Ablesbarkeit 0,1 g

Artikel-Nr.: 440-49A
Netto: 380,00 €
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 440-49A
EAN / GTIN 4045761068445
Herstellernummer 440-49A
L-Nummer L40250 115

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
  • Prozentbestimmung: ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
  • Abmessungen Wägefläche B×T 150×170 mm
  • Material Wägeplatte: Edelstahl
  • Gesamtabmessungen (ohne Windschutz) B×T×H 168×230×80 mm
  • Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 20 h, AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
  • Nettogewicht ca. 1,2 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb