• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

440-21A, Wägebereich 60 g, Ablesbarkeit 0,001 g

Artikel-Nr.: 440-21A
Netto: 380,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 440-21A
EAN / GTIN 4045761068421
Herstellernummer 440-21A
L-Nummer L40250 468

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
  • Prozentbestimmung: ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert
  • Ringförmiger Windschutz serienmäßig, Wägeraum ⌀×H 90×40 mm
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
  • Abmessungen Wägefläche ⌀ 81 mm
  • Material Wägeplatte Kunststoff, ableitfähig lackiert
  • Gesamtabmessungen B×T×H 165×230×80 mm (ohne Windschutz)
  • Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 20 h, AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.