• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel 440 8mm, SB-verp.

Artikel-Nr.: 440.8PB
Netto: 7,50 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 440.8PB
EAN / GTIN 3148515659683
Herstellernummer 440.8PB

Beschreibung

Beschreibung:

  • Standardschlüssel für alle üblichen Anwendungen
  • Hohe mechanische Leistung in Verbindung mit geringen Abmessungen zur Einhaltung der Luftfahrt-Normen
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf für besseren Zugang bei Serienverschraubungen bzw bündigen Schrauben
  • OGV®-Profil für kraftvolles
  • schonendes Anziehen der Muttern
  • Um 15° abgeschrägter Maulkopf
  • Optimierte Maulkopf-Heft-Geometrie verbessert die Zugangsmöglichkeiten
  • verchromt
  • satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 8
  • B [mm]: 19,2
  • B1 [mm]: 12,8
  • C1 [mm]: 6,7
  • E [mm]: 3,5
  • E1 [mm]: 6,7
  • E2 [mm]: 4,7
  • L [mm]: 133
  • Gewicht in Gramm: 30

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb