• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel funkenfrei 17 mm

Artikel-Nr.: 440.17SR
Netto: 114,26 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 440.17SR
EAN / GTIN 3148518665766
Herstellernummer 440.17SR
L-Nummer L60130 7675

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

Merkmal:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 35,0
  • B1 [mm]: 27,0
  • E [mm]: 7,6
  • E1 [mm]: 11,0
  • L [mm]: 195
  • Gewicht in Gramm: 155

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.