• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel 440 11mm, SB-verp.

Artikel-Nr.: 440.11PB
Netto: 8,12 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 440.11PB
EAN / GTIN 3148515659713
Herstellernummer 440.11PB

Beschreibung

Beschreibung:

  • Standardschlüssel für alle üblichen Anwendungen
  • Hohe mechanische Leistung in Verbindung mit geringen Abmessungen zur Einhaltung der Luftfahrt-Normen
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf für besseren Zugang bei Serienverschraubungen bzw bündigen Schrauben
  • OGV®-Profil für kraftvolles
  • schonendes Anziehen der Muttern
  • Um 15° abgeschrägter Maulkopf
  • Optimierte Maulkopf-Heft-Geometrie verbessert die Zugangsmöglichkeiten
  • verchromt
  • satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 11
  • B [mm]: 24,5
  • B1 [mm]: 16,9
  • C1 [mm]: 8,1
  • E [mm]: 4,6
  • E1 [mm]: 8,1
  • E2 [mm]: 5,5
  • L [mm]: 155
  • Gewicht in Gramm: 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb