• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel ″Serie 44″ 8x10 mm

Artikel-Nr.: 44.8X10
Netto: 5,18 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44.8X10
EAN / GTIN 3148511023778
Herstellernummer 44.8X10
L-Nummer L60130 415

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendungsbeispiele: Bremssättel, Kontermuttern von Hydraulikschläuchen
  • Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 8x10
  • B x B1 [mm]: 19,0 x 22,0
  • E [mm]: 4,2
  • L [mm]: 137
  • Gewicht in Gramm: 33

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb