• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel ″Serie 44″ 5/8x3/4

Artikel-Nr.: 44.5/8X3/4
Netto: 10,07 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44.5/8X3/4
EAN / GTIN 3662424009006
Herstellernummer 44.5/8X3/4
L-Nummer L60130 11012

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendungsbeispiele: Bremssättel, Kontermuttern von Hydraulikschläuchen
  • Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [″]: 5/8X3/4
  • B x B1 [mm]: -
  • E [mm]: -
  • L [mm]: -
  • Gewicht in Gramm: -

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb