• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel ″Serie 44″ 5/8x11/16

Artikel-Nr.: 44.5/8X11/16
Netto: 9,69 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44.5/8X11/16
EAN / GTIN 3148511045114
Herstellernummer 44.5/8X11/16
L-Nummer L60130 6888

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendungsbeispiele: Bremssättel, Kontermuttern von Hydraulikschläuchen
  • Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [″]: 5/8X11/16
  • B x B1 [mm]: 39,0 x 42,0
  • E [mm]: 7,3
  • L [mm]: 220
  • Gewicht in Gramm: 173

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb