• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel ″Serie 44″ 3/4x13/16

Artikel-Nr.: 44.3/4X13/16
Netto: 12,36 €
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 44.3/4X13/16
    EAN / GTIN 3148511045718
    Herstellernummer 44.3/4X13/16
    L-Nummer L60130 1898

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Anwendungsbeispiele: Bremssättel, Kontermuttern von Hydraulikschläuchen
    • Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe
    • verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [″]: 3/4X13/16
    • B x B1 [mm]: 43,0 x 48,5
    • E [mm]: 7,5
    • L [mm]: 240
    • Gewicht in Gramm: 220

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb