• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel ″Serie 44″ 3,2x5.5 mm

Artikel-Nr.: 44.3.2X5.5
Netto: 4,23 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44.3.2X5.5
EAN / GTIN 3148511023532
Herstellernummer 44.3.2X5.5
L-Nummer L60130 4730

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendungsbeispiele: Bremssättel, Kontermuttern von Hydraulikschläuchen
  • Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 3,2x5,5
  • B x B1 [mm]: 11,0 x 13,5
  • E [mm]: 3,5
  • L [mm]: 90
  • Gewicht in Gramm: 13

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb