• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel ″Serie 44″ SLS 14 X 15 mm

Artikel-Nr.: 44.14X15SLS
Netto: 22,32 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44.14X15SLS
EAN / GTIN 3662424029042
Herstellernummer 44.14X15SLS
L-Nummer L60130 9958

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Die Gabeln sind feiner als beim Standard-Gaberingschlüssel für einen besseren Zugang in der Stärke. Beispiele: Bremssättel, Kontermuttern von Hydraulikschläuchen
  • Um 15° abgeschrägte Gabelköpfe
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 14x15
  • B x B1 [mm]: 31,0 x 33,0
  • E [mm]: 5,5
  • L [mm]: 182
  • Gewicht in Gramm: 115

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb