• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel ″Serie 44″ 14x15 mm

Artikel-Nr.: 44.14X15
Netto: 8,07 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44.14X15
EAN / GTIN 3148511024010
Herstellernummer 44.14X15
L-Nummer L60130 417

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendungsbeispiele: Bremssättel, Kontermuttern von Hydraulikschläuchen
  • Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 14x15
  • B x B1 [mm]: 31,0 x 33,5
  • E [mm]: 5,7
  • L [mm]: 182
  • Gewicht in Gramm: 95

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb