• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel ″Serie 44″ 14x15 mm

Artikel-Nr.: 44.13X17
Netto: 8,07 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44.13X17
EAN / GTIN 3148511023990
Herstellernummer 44.13X17
L-Nummer L60130 900

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendungsbeispiele: Bremssättel, Kontermuttern von Hydraulikschläuchen
  • Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 13x17
  • B x B1 [mm]: 31,0 x 37,0
  • E [mm]: 6,3
  • L [mm]: 192
  • Gewicht in Gramm: 117

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb