Ausführung:
montiert
Beschreibung:
Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007. 1 fester und 3 lose Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, eingelegt in Winkelstahl mit 15 mm hohem Rand an den Längsseiten. Lose Böden variabel einlegbar, Einhängeraster 120 mm. Mögliche Neigung bei schräger Einhängung ca. 15 und ca. 30 Grad. Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 500
Tragkraft Etage (kg): 80
Nutzflächenlänge (mm): 1650
Nutzflächenbreite (mm): 610
Gesamtlänge (mm): 1830
Gesamtbreite (mm): 620
Gesamthöhe (mm): 1800
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 200 x 40
Hinweis:
gem. EN 1757-3