• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaumauskleidung oM, f.IM:750x550x380mm

Artikel-Nr.: 43877
Netto: 133,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Würfelschaum

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 43877
    EAN / GTIN 4003866438778
    Herstellernummer 43877
    L-Nummer L90010 1376

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Haltbare und abriebfeste Auskleidung aus PE-Schaum.
    Inklusive Bodenschaum und selbstklebend ausgestatteten Noppenschaum im Deckel.
    Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.

    Merkmal:

    Gewicht 1.5 kg
    Innenmaß L x B x H 750 mm × 550 mm × 380 mm
    Innere Höhe 380 mm
    Innere Länge 750 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb