• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Griff PicoFinish® ESD magnetisch für 4 mm Micro-Bits 96 mm

Artikel-Nr.: 43709
Netto: 14,18 €
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43709
EAN / GTIN 4010995437091
Herstellernummer 43709
L-Nummer L60070 4433

Beschreibung

Beschreibung:

  • Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung
  • Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung
  • Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone
  • Anwendung: In Kombination mit 4 mm Micro-Bits ideal geeignet für feines und filigranes Verschrauben an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen
  • Die Herausforderung beim Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht darin, dass sie schon bei geringsten Spannungen beschädigt werden können
  • Der elektrostatisch ableitende Schraubendreher-Griff PicoFinish® ESD meistert diese Aufgabe problemlos
  • Dank seinem langen, schlanken Griff und der Schnelldreh-Zone ist der Schraubendreher-Griff zusammen mit MicroBits ideal für präzises und gefühlvolles Arbeiten an empfindlichen Werkstücken
  • Durch die magnetische Haltefunktion des Bithalters ist eine einfache Handhabung sowie ein optimaler Halt gewährleistet
  • Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten
  • Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt
  • In Kombination mit 4 mm MicroBits leitet das dissipative Werkzeug elektrostatische Energie beim Verschrauben kontrolliert und sicher ab
  • Der Schraubendreher-Griff ist gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantiert somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten
  • Zudem hat er einen Oberflächenwiderstand von 106 - 109 Ohm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb