• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alternativartikel:

Feinschraubendreher PicoFinish® ESD Sechskant-Steckschlüssel 5,5 mm x 60 mm

Artikel-Nr.: 43691
Netto: 16,58 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43691
EAN / GTIN 4010995436919
Herstellernummer 43691
L-Nummer L60070 3987

Beschreibung

Beschreibung:

  • Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung
  • Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung
  • Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle
  • Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone
  • Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen
  • Die Herausforderung beim Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht darin, dass sie schon bei geringsten Spannungen beschädigt werden können
  • Mit den elektrostatisch ableitenden Feinschraubendrehern PicoFinish® ESD wird diese Aufgabe problemlos gemeistert
  • Dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone sind die Feinschraubendreher ideal für präzises und gefühlvolles Arbeiten an empfindlichen Werkstücken
  • Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten
  • Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt
  • Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils
  • Das dissipative Werkzeug leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab
  • Die ESD Feinschraubendreher sind gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantieren somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten
  • Die Schraubendreher haben einen Oberflächenwiderstand von 106 - 109 Ohm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb