• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

911 Stiftmeßeinsatz Länge 35 mm

Artikel-Nr.: 4360284
Preis pro
Netto: 18,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Messtaster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4360284
EAN / GTIN 4059192016043
Herstellernummer 4360284
L-Nummer L40080 605
Hersteller MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Zur Verwendung in Messuhren, Feinzeigern und Tastern mit Anschlussgewinde M2,5

Beschreibung:

  • 911 Stiftmesseinsatz, Stahl, l = 35 mm, Messflächendurchmesser 1.5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Stiftmesseinsatz
  • Material Messfläche: Stahl
  • Produktgruppenbezeichnung: Messuhren
  • Produktgruppenname: MarCator
  • Zubehörkategorien (eShop): 911 Stiftmesseinsätze
  • Produkttyp: 911
  • Abmessung l in mm: 35 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb