• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

908 Meßteller ballig aus Stahl

Artikel-Nr.: 4360210
Netto: 57,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4360210
EAN / GTIN 4059192015855
Herstellernummer 4360210
L-Nummer L40080 67

Beschreibung

Ausführung:

Zur Verwendung in Messuhren, Feinzeigern und Tastern mit Anschlussgewinde M2,5

Beschreibung:

  • 908 Messteller, sphärisch, Stahl, Messflächendurchmesser 12 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Material Messfläche: Stahl
  • Produktgruppenbezeichnung: Messuhren
  • Produktbezeichnung: Messteller, sphärisch
  • Produktgruppenname: MarCator
  • Zubehörkategorien (eShop): 908 Messteller, ballig
  • Produkttyp: 908
  • Abmessung l in mm: 5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb