• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

906 H Kugeleinsatz mit 1,25 mm Hartmetallkugel

Artikel-Nr.: 4360151
Netto: 155,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4360151
EAN / GTIN 4059192015633
Herstellernummer 4360151
L-Nummer L40080 156

Beschreibung

Ausführung:

Zur Verwendung in Messuhren, Feinzeigern und Tastern mit Anschlussgewinde M2,5

Beschreibung:

  • 906 H Kugelmesseinsatz, Hartmetall, l = 8.5 mm, d = 1,25 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Messuhren
  • Produktgruppenname: MarCator
  • Produktbezeichnung: Kugelmesseinsatz
  • Material Messfläche: Hartmetall
  • Zubehörkategorien (eShop): 906 H Kugel-Messeinsätze
  • Produkttyp: 906 H
  • Abmessung l in mm: 8.5 mm
  • Abmessung d in mm: 1.25 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb