• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

902 Verlängerungseinsatz Länge 10 mm

Artikel-Nr.: 4360011
Netto: 16,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Messtaster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4360011
    EAN / GTIN 4059192015060
    Herstellernummer 4360011
    L-Nummer L40080 273

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zur Verwendung in Messuhren, Feinzeigern und Tastern mit Anschlussgewinde M2,5

    Beschreibung:

    • 902 Sphärischer Messeinsatz, gehärteter Stahl, l = 10 mm, r = 6 mm

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produktbezeichnung: Sphärischer Messeinsatz
    • Ausführung Messfläche: sphärisch
    • Produktgruppenbezeichnung: Messuhren
    • Produktgruppenname: MarCator
    • Material Messfläche: gehärteter Stahl
    • Zubehörkategorien (eShop): 902 Sphärische Messeinsätze
    • Produkttyp: 902
    • Abmessung l in mm: 10 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb