• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

901 H Normaleinsatz mit Hartmetallkugel/Meas. Tip

Artikel-Nr.: 4360002
Netto: 13,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4360002
EAN / GTIN 4059192015008
Herstellernummer 4360002
L-Nummer L40080 2314

Beschreibung

Ausführung:

Zur Verwendung in Messuhren, Feinzeigern und Tastern mit Anschlussgewinde M2,5

Beschreibung:

  • 901 H Standardmesseinsatz, Hartmetall, r = 1.5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Standardmesseinsatz
  • Produktgruppenbezeichnung: Messuhren
  • Produktgruppenname: MarCator
  • Material Messfläche: Hartmetall
  • Zubehörkategorien (eShop): 901 Standard-Messeinsätze
  • Produkttyp: 901 H
  • Abmessung l in mm: 6 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb