• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelkopf-Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 7/32″ L.29mm x 170mm

Artikel-Nr.: 43570014
Netto: 3,36 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43570014
EAN / GTIN 4018754091737
Herstellernummer 43570014
L-Nummer L60010 3772

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innensechskantschrauben
  • mit Kugelkopf am langen Schaftende
  • Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
  • Chrom-Vanadium, brüniert

Merkmal:

  • L1: 29 mm
  • L2: 170 mm
  • Länge mm (L): 171 mm
  • Abtriebssechskant außen (Zoll): 7/32″
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 39 g

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.