• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 9/64″ L.23mm x 63mm

Artikel-Nr.: 43550009
Netto: 1,44 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43550009
EAN / GTIN 4018754029426
Herstellernummer 43550009
L-Nummer L60010 4076

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innensechskantschrauben
  • Chrom-Vanadium, vernickelt (0,028; 0,035; 0,050″ brüniert)

Merkmal:

  • L1: 23 mm
  • L2: 63 mm
  • Länge mm (L): 75 mm
  • Abtriebssechskant außen (Zoll): 9/64″
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 7 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb