{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 18 mm - 35 mm | |
Wiederholpräzision ohne Messuhr | 0,5 µm | |
Messtiefe | 100 mm | |
Anzahl Messbolzen | 9 | |
Zentrierteller Breite | 12,7 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät |
Artikelnummer | 435202 18-35 | |
Herstellernummer | 511-711 |