Halter für Messdorn OD, Halterlänge: 105mm

Artikel-Nr.: 435160 105
Preis pro 1 Stück
Netto: 152,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Halterlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindeanschluss Dorn/Halter M10×1
Stangen-⌀ 12 mm
Halterlänge 105 mm
Produktart Messdornhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 435160 105
EAN / GTIN 2050001041562
Herstellernummer 32000070
Hersteller/verantwortliche Person Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Beschreibung

Ausführung:

OD-Gerätehalter mit Gewindeanschluss M10×1. Zum direkten Anschluss an alle OD-Messdorne, Rohr-⌀ 12 mm.

Hinweis:

Halter für elektrische Taster und in verstärkter Ausführung (Rohr-⌀ 18mm), sowie Halter mit Rückzug zur Entlastung der Messkontakte auf Anfrage erhältlich.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb