{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Wiederholpräzision | 1 µm | |
Toleranzfeld | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualität | 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm | |
Nennmaß | 3,000 mm - 6,000 mm | |
Hülsenmaß H | 10 mm | |
Stirnmaß h | 1,5 mm | |
Antastkraft | 2 N | |
Produktart | Bohrungsmessdorn Messkopf |
Artikelnummer |
435154 3-6
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
2050002074415
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |